Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RB1006

  • ERIKS:24133451
  • Hersteller:RB1006
Image 1
Produkteigenschaften▪ Ausführung: Standard▪ Mit Kappe: ohne Kappe▪ Anschlussgröße: M10XP1.0▪ Hub: 6 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RB
Grösse
10
Hub
6 mm
Max. Betriebsfrequenz
70 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
422 N
Anschluss
M 10x1 mm
Mit Endkappen
Nein
Mit Mutter
Nein