Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RB0805

  • ERIKS:24133448
  • Hersteller:RB0805
Image 1
Produkteigenschaften▪ Ausführung: Standard▪ Mit Kappe: ohne Kappe▪ Anschlussgröße: M8X1.0▪ Hub: 5 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RB
Grösse
8
Hub
5 mm
Max. Betriebsfrequenz
80 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
245 N
Anschluss
M 8x1 mm
Mit Endkappen
Nein
Mit Mutter
Nein