Eriks
SMC

SMC Stoßdämpfer RB0604

  • ERIKS:14005283
  • Hersteller:RB0604
Image 1
Produkteigenschaften▪ Ausführung: Standard▪ Mit Kappe: ohne Kappe▪ Anschlussgröße: M6XP0.75▪ Hub: 4 mm▪ Zubehörteil: ohne Stoppermutter
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RB
Grösse
6
Hub
4 mm
Max. Betriebsfrequenz
80 rpm
Max. zulässige Aufprallkraft
150 N
Anschluss
M 6x0.75 mm
Mit Endkappen
Nein
Mit Mutter
Nein