SMC

SMC Stopperzylinder RSH20-15DM-D

  • ERIKS:14209425
  • Hersteller:RSH20-15DM-D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Anschlussgewinde: 20mm Bore: M Thread
▪ 32-80mm Bore: Rc Thread
▪ Hub: 15 mm
▪ Funktionsweise: D (Doppeltwirkend)
▪ Material Rolle: M (Walzblech)
▪ Option: D (Verriegelungsmechanismus)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RS
Typ
RSH
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm