SMC

SMC Stopperzylinder RSDQB12-10T

  • ERIKS:24134439
  • Hersteller:RSDQB12-10T
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung (Standard))
▪ Kolben-Ø: 12 mm
▪ Anschluss: Rc (oder M-Gewinde)
▪ Hub: 10 mm
▪ Funktionsweise: T (Einfachwirkend mit Feder, drucklos ausgefahren)
▪ Kolbenstangenende: Zapfenausführung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RSQ
Typ
RS(D)Q
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm