SMC

SMC Stopperzylinder RSDQB12-10DR

  • ERIKS:24134438
  • Hersteller:RSDQB12-10DR
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung (Standard))
▪ Kolben-Ø: 12 mm
▪ Anschluss: Rc (oder M-Gewinde)
▪ Hub: 10 mm
▪ Funktionsweise: D (Doppeltwirkend)
▪ Kolbenstangenende: R (Rollenausführung)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RSQ
Typ
RS(D)Q
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm