Eriks
SMC

SMC Stopperzylinder RSDG50TF-25D

  • ERIKS:24134446
  • Hersteller:RSDQB20-15BZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung (Standard))
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Anschluss: Rc (oder M-Gewinde)
▪ Hub: 15 mm
▪ Funktionsweise: B (Doppeltwirkend Federunterstützt ausfahrend)
▪ Kolbenstangenende: Zapfenausführung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RS
Typ
RS(D)Q
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
R1/8 in