SMC

SMC Stopperzylinder RS2H50TF-30BM-D

  • ERIKS:14209460
  • Hersteller:RS2H50TF-30BM-D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 50 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G Gewinde)
▪ Anschluss: Flanschseite
▪ Hub: 30mm (RS2H50,63)
▪ Funktionsweise: B (Doppeltwirkend mit Feder)
▪ Material Rolle: M (Kohlestahl)
▪ Option: D (Verriegelungsmechanismus)
▪ Anschluss- und Hebelposition: 0°
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 479.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 518.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RS
Typ
RS2H
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
G1/8 in