SMC

SMC Stopperzylinder für schwere Lasten RSH32-20DM-D

  • ERIKS:12552285
  • Hersteller:RSH32-20DM-D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 32mm
▪ Anschlussgewinde: 20mm Bore: M Thread
▪ 32-80mm Bore: Rc Thread
▪ Hub: 20 mm
▪ Funktionsweise: D (Doppeltwirkend)
▪ Material Rolle: M (Walzblech)
▪ Option: D (Verriegelungsmechanismus)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RS
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
20 mm