CHF 8.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2R |
Hersteller ID | KQ2R12-16A-X35 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 16 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |