SMC

SMC Steckwinkel, KQ2L16-99A, KQ2 Serie, L-förmig, 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235868
  • Hersteller:KQ2L16-99A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø16 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.84inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug-in Elbow
Hersteller ID
KQ2L16-99A
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Zapfen Außendurchmesser
16 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
13.7 g
A
Messing
D1
23.8 mm
D2
20 mm
L1
27.1 mm
L2
36.8 mm
M
20.6