SMC

SMC Steckwinkel, KQ2L10-99A, KQ2 Serie, L-förmig, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12717571
  • Hersteller:KQ2L10-99A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug-in Elbow
Hersteller ID
KQ2L10-99A
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
4.7 g
D1
15.9 mm
D2
12 mm
L1
19.3 mm
L2
28.2 mm
M
15.6