CHF 3.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Plug-in Elbow |
Hersteller ID | KQ2L06-99A |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 1.8 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 8 mm |
L1 | 15.3 mm |
L2 | 22.3 mm |
M | 13.3 |