SMC Steckverschraubung, Y-stuk, Außengewinde, KGU06-01, Edelstahl 303, 6 mm / 1 mm
ERIKS:13559452
Hersteller:KGU06-01
▪ Y-Verzweigung. ▪ Metallteile aus rostfreiem Stahl (SUS 303). ▪ Für Polyamid-, Soft Polyamid- und Polyurethan-Schläuche geeignet. ▪ Für einen großen Druckbereich geeignet; von geringem Unterdruck bis zu einem Druck von 1,0 MPa. ▪ Geringe Lösekraft erlaubt leichtes Lösen des Schlauches.