SMC

SMC Steckverschraubung, T-stuk, Außengewinde, KQ2Y06-G02N, PBT, 6 mm

  • ERIKS:13580068
  • Hersteller:KQ2Y06-G02N
Image 1
▪ T-Steckverschraubung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2Y