Eriks
SMC

SMC Steckverbinder-Y mit unterschiedlichen Durchmessern, KQ2X10-12A, KQ2 Serie, Y-Form, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236590
  • Hersteller:KQ2X10-12A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Verwendbares Fitting: ø12
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Different Diameter Plug-in “Y”
Hersteller ID
KQ2X10-12A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
14.6 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
18.5 mm
L1
60.4 mm
L2
25 mm
M
15.6
N
4.2 mm