Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KXH12-04S, KX Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127924
  • Hersteller:KXH12-04S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: H (Stecker mit Außengewinde)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø12 mm
▪ Anschlussgröße: 04 [R(PT) 1/2]
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KX
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KXH12-04S
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Polyacetal
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
105 g
D1
20.9 mm
D2
26 mm
H
24 mm