Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KXH06-02S, KX Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127922
  • Hersteller:KXH06-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: H (Stecker mit Außengewinde)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: 02 [R(PT) 1/4]
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KX
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KXH06-02S
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Polyacetal
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
26 g
D1
12.8 mm
D2
15 mm
H
14 mm
L
45 mm
M
17