Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KSH08-01S, KS Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127836
  • Hersteller:KSH08-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Dreh-Steckverbindung (Standard)
▪ Metrische Gewinde
▪ Leitungsaußendurchmesser:  Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
▪ Max. Betriebsdruck:  1,0 MPa
▪ Umgebungs- & Medientemperatur: -5 to 60 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KS
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KSH08-01S
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Polyacetal
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
23 g
D1
15.2 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L
44 mm
M
18.5