SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KSH06-02S, KS Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127833
  • Hersteller:KSH06-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Dreh-Steckverbindung (Standard)
▪ Metrische Gewinde
▪ Leitungsaußendurchmesser:  Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
▪ Max. Betriebsdruck:  1,0 MPa
▪ Umgebungs- & Medientemperatur: -5 to 60 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KS
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KSH06-02S
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Polyacetal
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
23 g
D1
12.8 mm
D2
14 mm
H
14 mm
L
42.5 mm
M
17