CHF 14.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KS |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KSH04-M5 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | Polyacetal |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604BD, Edelstahl 304 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 9 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 12 mm |
H | 8 mm |
L | 36.5 mm |
M | 16 |