CHF 3.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KR |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KRH08-02S |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 19 g |
H | 14 mm |
L | 26.5 mm |
M | 18.5 |