Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQG2H08-02S, KQG2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:13464208
  • Hersteller:KQG2H08-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (Rc Ø8)
▪ Anschlussgröße: 02 (R1/4)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQG2H08-02S
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
12.9 g
D
13.4 mm
H
14 mm
L
22.3 mm
M
16.1