Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQG2H04-01S, KQG2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236868
  • Hersteller:KQG2H04-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)
▪ Anschlussgröße: 01 (R1/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQG2H04-01S
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser, Dampf
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
4.7 g
D
8.7 mm