CHF 4.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQB2 |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KQB2H10-03S |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 21.6 g |
D | 16.4 mm |
H | 17 mm |
L | 23 mm |
M | 17 |