Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQB2H08-03S, KQB2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12562415
  • Hersteller:KQB2H08-03S
Image 1
▪ Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQB2H08-03S
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
26 g
D
13.4 mm