Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQB2H08-01S, KQB2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12562416
  • Hersteller:KQB2H08-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (Rc Ø8)
▪ Anschlussgröße: 01 (R1/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQB2H08-01S
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
13.5 g
D
13.4 mm
H
14 mm
L
24.5 mm
M
16.1