CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KQ2S10-U03A |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (UNI) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 16.4 g |
D | 17 mm |
H | 8 mm |
L1 | 21.1 mm |
L2 | 20.1 mm |
M | 15.6 |