Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H23-M3G, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 3x0.5 Gew., 3.2 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235200
  • Hersteller:KQ2H23-M3G
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 23 (Ø 3.2 mm)
▪ Anschlussgröße: M3 (M3 x 0.5)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: G (Rostfreier Stahl)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H23-M3G
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
3.2 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 3x0.5
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
2.4 g