Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H16-U03A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (UNI), 3/8 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235659
  • Hersteller:KQ2H16-U03A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø16 mm
▪ Anschlussgröße: U03 (3/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H16-U03A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
33.9 g
A
Messing
D
23.6 mm
H
24 mm
L
29.2 mm
M
20.6