Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H16-04AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:12572357
  • Hersteller:KQ2H16-04AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø16 mm
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.53inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H16-04AS
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
44.6 g
A
Messing
D
23.6 mm
H
24 mm
L
32.1 mm
M
20.6