Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H13-37AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 1/2 Gew., 13 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235651
  • Hersteller:KQ2H13-37AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/2
▪ Anschlussgröße: 37 (1/2)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H13-37AS
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
13 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
47.1 g
A
Messing
D
19 mm
H
22.23 mm
L
28 mm
M
17