Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H10-U04A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (UNI), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885919
  • Hersteller:KQ2H10-U04A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: U04 (1/2)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H10-U04A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
29.5 g
A
Messing
D
15.6 mm
H
22 mm
L
17 mm
M
15.6