Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H09-34AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 1/8 Gew., 5/16" Rohr OD

  • ERIKS:12235606
  • Hersteller:KQ2H09-34AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø5/16
▪ Anschlussgröße: 34 (1/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H09-34AS
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
5/16 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
12.6 g
A
Messing
D
13 mm
H
14.29 mm
L
22.2 mm
M
14.2