SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H07-M5A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew.

  • ERIKS:12235594
  • Hersteller:KQ2H07-M5A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/4
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H07-M5A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
6.5 g
A
Messing
D
10.9 mm
H
11 mm
L
18.4 mm
M
13.3