CHF 4.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KQ2H07-34AS |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Material Mutter | C3604 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 9.4 g |
A | Messing |
D | 10.9 mm |
H | 11.11 mm |
L | 18 mm |
M | 13.3 |