Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H07-32A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (SAE), 10-32 Gew., 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:12235586
  • Hersteller:KQ2H07-32A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/4
▪ Anschlussgröße: 32 (10-32UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H07-32A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (SAE)
Gewindegröße
10-32
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
5.2 g
A
Messing
D
10.9 mm
H
11.11 mm
L
18 mm
M
13.3