Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H07-02AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:12235584
  • Hersteller:KQ2H07-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/4
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H07-02AS
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
12.1 g
A
Messing
D
10.9 mm
H
14 mm
L
16.7 mm
M
13.3