Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H06-U01A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (UNI), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885906
  • Hersteller:KQ2H06-U01A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: U01 (1/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H06-U01A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
6.2 g
A
Messing
D
9.7 mm
H
12 mm
L
16.7 mm
M
13.3