Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H06-M5N, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:13530980
  • Hersteller:KQ2H06-M5N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: N (Messing, chemisch vernickelt)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H06-M5N
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein