Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H06-03AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235581
  • Hersteller:KQ2H06-03AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H06-03AS
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
24.5 g
A
Messing
D
9.7 mm
H
17 mm
L
18.1 mm
M
13.3