Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H05-34AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 1/8 Gew., 3/16" Rohr OD

  • ERIKS:24126780
  • Hersteller:KQ2H05-34AS
Image 1
▪ gerade Steckverschraubung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H05-34AS
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
3/16 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
7.4 g
A
Messing
D
8.3 mm
H
11.11 mm
L
17.4 mm
M
13.3