CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.08inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KQ2H04-M3G |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 3x0.5 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 2.9 g |
D | 7.7 mm |
H | 8 mm |
L | 17.1 mm |