Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KPQH06-01, KP Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126634
  • Hersteller:KPQH06-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPQH06-01 (Messing + chemisch vernickelt, Stecker mit Außengewinde - Passende Schlauchaussen 6mm, Anschlussgröße R1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KPQH06-01
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
7 g
H
12 mm
L
25.6 mm
M
19.5