Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KPH12-04, KP Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126616
  • Hersteller:KPH12-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPH12-04 (Stecker mit Außengewinde)(Passende Schlauchaussen ø12 - Gewinde 1/2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KPH12-04
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
13 g
H
22 mm
L
34.5 mm
M
25