Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KPH08-02, KP Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126611
  • Hersteller:KPH08-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPH08-02 (Stecker mit Außengewinde)(Passende Schlauchaussen ø8 - Gewinde 1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KPH08-02
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
7 g
H
17 mm
L
30.3 mm
M
21.5