CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KP |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KPH08-01 |
Form | Gerade Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft, Stickstoffgas, Wasser |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Material Mutter | PP |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 6 g |
H | 17 mm |
L | 32.3 mm |
M | 21.5 |