Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KPH06-02, KP Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126608
  • Hersteller:KPH06-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPH06-02 (Stecker mit Außengewinde)(Passende Schlauchaussen ø6 - Gewinde 1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KPH06-02
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
5 g
H
14 mm
L
26.4 mm
M
19.5