Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KPGH08-02, KP Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12102592
  • Hersteller:KPGH08-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPGH08-02 (Rostfreier Stahl (SUS304), Stecker mit Außengewinde - Passende Schlauchaussen 8mm, Anschlussgröße R1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KPGH08-02
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Material Mutter
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
13 g
H
14 mm
L
30.6 mm
M
21.5