CHF 17.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KP |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KPGH04-M5 |
Form | Gerade Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Material Mutter | Edelstahl 304 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 4 g |
D | 10 mm |
H | 8 mm |
L | 25.9 mm |
M | 18 |